項目 | 多頭螺絲刀套裝 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動單元類型 | 26中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 鐵件 |
處理材料 | 鐵件 |
件數 | 55 |
總長度 | 4" |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
刀柄類型 | 素色 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示樣式組 | 開槽/十字/六角/螺母扳手/扳手 |
UPC | 018018801526 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 處理材料 | 件數 | 總長度 | 柄材料 | 提示樣式組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59-0247 | 鋼鐵和塑料 | 塑膠和鋼鐵 | 31 | 5.75“ | 合金鋼 | 開槽/十字/ Torx(R)/十六進制/螺母起子/扳手 | 新台幣3,322元 |