項目 | 危險品適配器 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 鋁/鎳黃銅 |
身材 | 懷 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 槓桿 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
進水口類型 | 女NH |
最大。 壓力 | 250 PSI |
出口尺寸 | 3 / 4“x 3 / 4” |
出水口類型 | 男性GHT x男性GHT |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
428-2520754 | 2.5“ | 新台幣7,206元 |