得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶噴嘴的塑料噴嘴 |
激活依據 | 捻 |
基本類型 | 死板 |
主體材料 | 塑料 |
完 | 塑料 |
流量 | 10 gpm(帶 1/4" 孔口)、41 gpm(帶 3/8" 孔口) |
握把類型 | 沒有抓地力 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
最大。 壓力 | 100 PSI |
噴霧方式 | 開孔 |
螺紋類型 | 汽蝕餘量 |
水路 | 1-1 / 2“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8424909500 |
原產地 | US |