項目 | ECM軸承電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 3.9375“ |
螺栓圓直徑 | 2 13機構/ 16“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 0.3A |
Hz | 60赫茲 |
鉛長度 | 15“ |
長短軸 | 3 3機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 55度C |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1550 |
速度數 | 1 |
輸出瓦數 | 12W |
總長度 | 3 9機構/ 16“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 5機構/ 16“ |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 1.04 |
原產地 | 墨西哥 |