項目 | ECM直接驅動鼓風機電機 |
環境溫度。 範圍 | -40至55攝氏度 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3-5 / 16“ |
螺栓圓直徑 | 9-13 / 16“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鋁 |
頻率 | 60赫茲 |
滿載電流 | 0.40 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝方式 | 9-13 / 16“ |
銘牌轉速 | 1450 |
速度數 | 1 |
輸出瓦數 | 16 |
總長度 | 4.187“ |
段落 | 1 |
插頭類型 | 2爪Lyall M-2-24 |
轉速範圍 | 1401-1500 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 5機構/ 8“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 8501513040 |
產品 | 型號 | HP | 環境溫度。 範圍 | 軸承 | Hz | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機軸設計 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B12CSHBV1 | 1/60 | -40至55攝氏度 | 球 | 60 | 3.25“ | 55度 | 螺紋的 | 1550 | 新台幣6,726元 | ||
5SME59BVA1079 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣12,172元 | ||
5SME59BVA2037 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣11,636元 | ||
5SME59BVA2039 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣11,005元 | ||
5SME59BVA1036 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣11,602元 | ||
5SME59BVA1038 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣11,052元 | ||
5SME59BVA2080 | 1/15 | -40度至25度 | 球 | 50/60 | 3 13機構/ 16“ | 40度 | 平 | 1550 | 新台幣12,029元 |