項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3.5“ |
螺栓圓直徑 | 2.75“ |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 0.40 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.25“ |
最高 環境溫度。 | 55度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | ECM |
安裝 | 後腳和雙腳 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 4年到16年 |
總長度 | 3.625“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 3機構/ 8“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 螺紋的 |
熱保護 | 電子產品 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | Hz | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B15CSHI2 | 0.15 | 50/60 | 208-230 | 新台幣5,573元 | ||
SSC2B16CSHI1 | 0.60 | 60 | 115 | 新台幣5,620元 |