項目 | ECM軸承電機 |
環境溫度。 範圍 | -40至55攝氏度 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3-5 / 16“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 0.6 |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.625“ |
最高 環境溫度。 | 55度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | ECM |
安裝 | 後腳和雙腳 |
安裝方式 | (5)後部0.15“直徑螺栓圈上有2.813”直徑錐孔,(4)每個腳上有0.147“直徑5/8 x 1-1 / 8”直徑的孔 |
銘牌轉速 | 1550 |
速度數 | 1 |
輸出瓦數 | 25 |
總長度 | 3.875“ |
段落 | 1 |
插頭類型 | 兩爪Lyall M-2-2 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1機構/ 4“ |
軸類型 | 螺紋1 / 4-20 |
熱保護 | 電子產品 |
UPC | 663001306115 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8501312000 |
原產地 | MX |
型號 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 總長度 | 迴轉 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B12CSHEMV1 | 0.3 | 1/60 | 3.25“ | 3.5“ | CWLE | 115 | 新台幣5,697元 | |
SSC2B19AHEMA2 | 0.45 | 1/20 | 3 13機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 逆時針 | 230 | 新台幣7,155元 | |
SSC2B18AHMAR1 | 0.9 | 1/20 | 3 13機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 逆時針 | 115 | 新台幣7,519元 | |
SSC2B19CSEMA2 | 0.45 | 1/20 | 3 13機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 逆時針 | 230 | 新台幣10,627元 |