Morse Cutting Tools 92449 | 直槽絲錐,7/8 英吋 Nf,14 Tpi,4 刃,H4 底部直型 | Raptor Supplies 台灣
莫爾斯切割工具 92449 直槽絲錐,7/8 英吋 Nf,14 TPI,4 刃,H4 直底 | AM4JLV

MORSE CUTTING TOOLS 92449 直槽絲錐,7/8 英寸 Nf,14 TPI,4 刃,H4 直底

貨號:AM4JLV Model: 92449,en
NT$3,980 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目敲打

產品型號

產品型號價錢
莫爾斯切割工具 92404 直槽絲錐,3/8 英吋數控,16 TPI,4 刃,H3 直塞 | AM4JKP 92404新台幣828元
詢價
莫爾斯切割工具 92405 直槽絲錐,3/8 英吋 Nf,24 TPI,4 刃,H3 插頭直型 | AM4JKQ 92405新台幣828元
詢價
莫爾斯切割工具 92410 直槽絲錐,9/16 英吋數控,12 TPI,4 刃,H3 直塞 | AM4JKR 92410新台幣1,867元
詢價
莫爾斯切割工具 92411 直槽絲錐,9/16 英吋 Nf,18 TPI,4 刃,H3 插頭直型 | AM4JKT 92411新台幣1,867元
詢價
莫爾斯切割工具 92412 直槽絲錐,5/8 英吋數控,11 TPI,4 刃,H3 插頭直型 | AM4JKU 92412新台幣2,129元
詢價
莫爾斯切割工具 92413 直槽絲錐,5/8 英吋 Nf,18 TPI,4 刃,直塞 | AM4JKV 92413新台幣2,129元
詢價
莫爾斯切割工具 92414 直槽絲錐,11/16 英吋 Nf,11 TPI,4 刃,H3 插頭直型 | AM4JKW 92414新台幣2,556元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE CUTTING TOOLS 92449 直槽絲錐,7/8 英寸 Nf,14 TPI,4 刃,H4 直底
新台幣3,980元 /單元