MORSE DRUM 16SS-P 軸環,1 吋內徑,不鏽鋼

貨號: CD8ZQE 型號:16SS-P
NT$898 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
內部Dia。1"
材料不銹鋼

送貨信息:

HS代碼8431390090
原產地US

產品型號

產品型號衣領尺寸內部Dia。價錢
MORSE 鼓 1025-P 軸環,5/8 英寸內徑。 | CD8ZBF 1025-P-5機構/ 8“新台幣165元
MORSE DRUM 1025SS-P 套環,5/8 英寸內徑,不銹鋼 | CD8ZBG 1025不銹鋼-P-5機構/ 8“新台幣472元
詢價
MORSE 鼓 1035-P 軸環,1/2 英寸內徑。 | CD8ZBX 1035-P-1機構/ 2“新台幣165元
MORSE DRUM 1035SS-P 套環,1/2 英寸內徑,不銹鋼 | CD8ZBY 1035不銹鋼-P-1機構/ 2“新台幣472元
MORSE 鼓 1195-P 套環,2-9/16 英寸內徑,1-5 加侖容量 | CD8ZEZ 1195-P-2 9機構/ 16“新台幣1,554元
MORSE DRUM 15SS-P 套環,3/4 英寸內徑,不銹鋼 | CD8ZNX 15不銹鋼-P-3機構/ 4“新台幣757元
詢價
MORSE 鼓 16-p 項圈,1 英寸內徑。 | CD8ZQD 16頁-1"新台幣194元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE DRUM 16SS-P 軸環,1 吋內徑,不鏽鋼
新台幣898元 /單元