項目 | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 |
適配器直徑 | 18 1/2“至19” |
電流消耗 | 6A |
容量 | 1500磅。 |
鼓直徑 | 22.5“ |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1 / 3 hp |
Hz | 60 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
other | 3 件式鼓架 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-195a-1-115.pdf |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | AC電源 |
傾斜式 | 交流電源-傾斜控制-Karrier |
類別 | 3 件組鼓架 |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 243 |
船高(厘米) | 114.3 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8431499020 |
原產地 | US |
型號 | 鼓直徑 | 項目 | 段落 | 耐火花 | 傾斜式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195A 1-115 | - | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 1 | 沒有 | 交流電源 | 115V交流 | 新台幣340,340元 | |
195A-1 - 220,50 | - | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 1 | 沒有 | 交流電源-傾斜控制-Karrier | 220V交流 | 新台幣351,374元 | |
195A 3-230 | 22.5“ | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 3 | 沒有 | 交流電源-傾斜控制-Karrier | 230V交流 | 新台幣322,814元 | |
195A 3-460 | 22.5“ | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 3 | 沒有 | 交流電源-傾斜控制-Karrier | 460V | 新台幣347,912元 | |
195A-A | 22.5“ | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | - | 沒有 | 氣動馬達動力-傾斜控制-Karrier | - | 新台幣331,685元 | |
195G-3-230 | 22.5“ | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 1 | 沒有 | 交流電源-傾斜控制-Karrier | 230V交流 | 新台幣351,253元 | |
195G-3-460 | - | 帶有齒輪傾斜控制裝置的鉤下鼓架,用於抬高和傾倒鼓架 | 3 | 沒有 | 交流電源-傾斜控制-Karrier | 460V | 新台幣376,067元 |