項目 | 5 加侖罐頭玻璃杯 |
容量 | 100磅。 |
鼓直徑 | 最高12.5英寸 |
鼓高度 | 4.5“到16.5” |
鼓材質 | 鋼,塑料 |
鼓轉速 | 23RPM |
鼓尺寸 | 1至5加侖 |
鼓類型 | 塑料或鋼 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 60 |
發動機 | 防爆 |
電機外殼設計 | 防爆 |
other | 不包括電機控制 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-1-305-1.pdf |
類別 | 雙罐 |
電壓 | 115/ 208-230V 交流電 |
船重(kg) | 90.9 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
型號 | 鼓轉速 | 發動機 | 段落 | 電壓 | Hz | Hp | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23RPM | - | 1 | 115V交流 | - | 1 / 4 hp | 新台幣87,627元 | |
1-305-1-230 | 23RPM | - | 1 | 208 / 230V | - | 1 / 4 hp | 新台幣84,381元 | |
1-305-1-50 | 19RPM | - | 1 | 110/220V交流電 | - | 1 / 2 hp | 新台幣96,065元 | |
1-305-3 | 23RPM | - | 3 | 208-230/460V交流 | - | 1 / 4 hp | 新台幣82,218元 | |
1-305-3-50 | 19RPM | - | 3 | 190 / 380V | - | 1 / 4 hp | 新台幣79,189元 | |
1-305-575 | 23RPM | - | 3 | 575V交流 | - | 1 / 2 hp | 新台幣86,978元 | |
1-305-A | 23RPM | - | - | - | - | 1 / 4 hp | 新台幣88,060元 |