項目 | Hydra-Lift 卡里爾 |
行動 | 提升、運輸和分配 |
電流消耗 | 3,1.5A |
容量 | 800磅。 |
點膠高度 | 72“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑料,纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 60“ |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
總長: | 60“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
操作類型 | 電力 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-400a-60.pdf |
旋轉型 | 向前向後 |
傾斜 | AC電源 |
傾斜式 | 交流電源 |
電壓 | 230/460V交流電 |
船重(kg) | 177.75 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 170.18 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大限度。 澆注高度 | 點膠高度 | 防爆 | 電機控制 | 電機外殼設計 | 操作類型 | 外直徑。 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72“ | - | - | - | 手動操作 | - | - | 新台幣136,741元 | ||
400A 60-110 | - | 72“ | 沒有 | - | 全封閉風扇冷卻 | 電力 | - | 1 | 新台幣255,309元 | ||
400A 60-111 | - | 72“ | 是 | - | 防爆 | 電力 | - | 1 | 新台幣286,249元 | ||
400A 60-112 | - | - | - | - | 防爆 | - | - | 3 | 新台幣240,131元 | ||
400A 60-114 | - | 72“ | - | - | - | 空中力量 | - | - | 新台幣249,900元 | ||
400A 60-115 | - | 72“ | 沒有 | - | - | 電池電源 | - | - | 新台幣237,567元 | ||
400A 60-117 | - | 72“ | 沒有 | - | 全封閉風扇冷卻 | 電力 | - | 1 | 新台幣270,670元 |