項目 | 鼓架 |
容量 | 800磅。 |
點膠高度 | 72“ |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 鑲邊的 |
身高 | 72“ |
總長: | 72.5“ |
電梯 | 手動泵 |
升降式 | 手泵 |
other | 塑料桶需要AP405 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓405.pdf |
傾斜 | 手動曲柄 |
傾斜式 | 手動曲柄 |
輪徑 | 8" |
車輪 | 8英寸 |
船重(kg) | 202.5 |
船高(厘米) | 139.7 |
船長(厘米) | 200.66 |
船寬(厘米) | 132.08 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 防爆 | 升降式 | 電機控制 | 電機外殼設計 | 段落 | 傾斜式 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-110 | 沒有 | 交流電源 | - | 全封閉風扇冷卻 | 1 | 交流電源 | 115V交流 | 新台幣296,850元 | |
405-111 | 是 | 交流電源 | - | 防爆 | 1 | 交流電源 | 115/230V交流電 | 新台幣326,276元 | |
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | 新台幣278,070元 | 詢價
|
405-113 | 沒有 | 交流電源 | - | 全封閉風扇冷卻 | 3 | 交流電源 | 230/460V交流電 | 新台幣307,669元 | |
405-114 | - | 空中力量 | 開關閥 | - | - | 空中力量 | - | 新台幣291,441元 | |
405-115 | - | 電池電源 | 內置 | - | - | 電池電源 | - | 新台幣275,430元 | |
405-117 | 沒有 | 交流電源 | - | 全封閉風扇冷卻 | - | 交流電源 | 220V交流 | 新台幣304,856元 |