項目 | 垂直升降鼓處理器 |
電流消耗 | 11.8A |
容量 | 800磅。 |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 最多55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 130“ |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
總長: | 57.5“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
材料 | 碳素鋼 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
other | 配備秤 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-525m-t-114.pdf |
耐火花 | 沒有 |
傾斜 | AC電源 |
傾斜式 | 交流電源 |
類別 | 兩階段 |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 441.9 |
船高(厘米) | 210.82 |
船長(厘米) | 198.12 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 點膠高度 | 顯示重量準確度 | 耐火花 | 傾斜式 | 類別 | 滾筒澆注器類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | 碳素鋼 | 60“ | -0.002 | 是 | 手動曲柄 | 單級 | 本質安全秤指示器 | 78“ | - | 詢價
|
515M-T-114 | 碳素鋼 | 60“ | -0.0002 | 是 | 空中力量 | 單級 | 本質安全秤指示器 | 78“ | - | 詢價
|
515M-T-124 | 碳素鋼 | 60“ | - | 是 | 手動曲柄 | 單級 | 本質安全秤指示器 | 78“ | - | 詢價
|
515-N | 碳素鋼 | 60“ | -0.02 | - | 手動曲柄 | 單級 | 不適用於危險區域 | 78“ | 新台幣731,309元 | 詢價
|
515-N-110 | 碳素鋼 | 68“ | -0.02 | - | 交流電源 | 單級 | 不適用於危險區域 | 78“ | 新台幣837,327元 | 詢價
|
515-N-114 | 碳素鋼 | 60“ | -0.02 | - | 空中力量 | 單級 | 不適用於危險區域 | 78“ | 新台幣837,327元 | 詢價
|
515-N-115 | 碳素鋼 | - | - | - | 電池電源 | 單級 | 不適用於危險區域 | 78“ | 新台幣814,825元 | 詢價
|