項目 | 鼓錐和夾箍 |
角 | 45度 |
顏色 | 銀色 |
放電直徑 | 6" |
鼓材質 | 光纖 |
鼓類型 | 鑲邊的 |
完 | 珠爆 |
適合鼓輪緣外徑 | 20 3機構/ 8“ |
用於Mfr。 型號編號 | 需要領夾 7Ss-20 |
測量 | 16 ga。 |
級 | 304級 |
身高 | 7" |
材料 | 不銹鋼 |
不包括 | 卡箍,閥門套件 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓7-17.pdf |
類別 | 鼓錐 |
閥門高度 | 1 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 角 | 顏色 | 類別 | 感光鼓容量 | 完 | 適合鼓輪緣外徑 | 用於Mfr。 型號編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SS-VF-45-15.5 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | - | 珠爆 | 15 7機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-15.5 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-45-17 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | - | 珠爆 | 17 3機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-17 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-45-18.5 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | - | 珠爆 | 18 7機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-18.5 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-45-19 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | 30加侖 | 珠爆 | 19 1機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-19 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-45-21.5 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | - | 珠爆 | 21 7機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-21.5 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-45-23 | 不銹鋼 | 45度 | 銀色 | 鼓錐 | 55加侖 | 珠爆 | 23 3機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-23 | 新台幣62,745元 | |
5SS-VF-60-15.5 | 不銹鋼 | 60度 | 銀色 | 鼓錐 | - | 珠爆 | 15 7機構/ 8“ | 需要領夾 7Ss-15.5 | 新台幣62,745元 |