項目 | 鼓架 |
基本尺寸 | 60的“X 41” |
擊鼓動作 | 提升、傾斜、運輸 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 封閉、鑲邊 |
外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
框架類型 | 兩階段 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
包括 | 塑料桶墊套件 |
輸入電流 | 11.8A |
總長: | 61.5“ |
電梯 | AC電源 |
電梯操作類型 | AC電源 |
負載能力 | 800磅。 |
最高 高度 | 136.25“ |
最大限度。 貨架高度 | 102“ |
最小 高度 | 79“ |
發動機 | TEFC |
鼓數 | 1 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 電池、交流電源 |
other | 包括用於塑料鼓的打擊墊套件 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓611-115.pdf |
傾斜 | AC電源 |
傾斜操作類型 | AC電源 |
轉彎半徑 | 68.25“ |
類別 | 兩階段 |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 5" |
信號寬度 | 40.25“ |
船重(kg) | 405 |
船高(厘米) | 210.82 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 操作類型 | 擊鼓動作 | 鼓材質 | 傾斜操作類型 | 轉彎半徑 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | 電池、交流電源 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | AC電源 | 61“ | 單級 | 115V交流 | 35.75“ | 新台幣501,098元 | |
611-114 | 手動、氣動、自動 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 空中力量 | 61“ | 單級 | - | 35.75“ | 新台幣731,309元 | |
611-115 | 電池 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 電池電量 | 61“ | 單級 | 12V DC | 35.75“ | 新台幣486,818元 | |
611-117 | 電池、交流電源 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | AC電源 | 61“ | 單級 | 220V交流 | 35.75“ | 新台幣514,512元 | |
611M-114 | 手動、氣動、自動 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 空中力量 | 61“ | 單級 | - | 35.75“ | - | 詢價
|
620-114 | 手動、氣動、自動 | 提升、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 空中力量 | 68.25“ | 兩階段 | - | 40.25“ | 新台幣778,476元 | |
620-115 | 電池 | 提升、機架、傾斜、運輸 | 纖維、鑲邊塑料、鋼 | 電池電量 | 68.25“ | 兩階段 | 12V DC | 40.25“ | 新台幣530,956元 |