項目 | 鼓式加熱器 |
調整 | +/- 1英寸 |
線長 | 6英尺 |
鼓直徑 | 14“ |
鼓尺寸 | 15加侖 |
鼓類型 | 金屬或非金屬 |
頻率 | 50/60赫茲 |
Hz | 50/60 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-711-15-115.pdf |
恆溫器 | 50-160F |
恆溫器溫度範圍 | 50度至 160 度。 F |
電壓 | 115V交流 |
瓦 | 200W |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鼓直徑 | 鼓尺寸 | 恆溫器溫度範圍 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710-15-115 | 14“ | 15加侖 | 50度至 425 度。 F | 115V交流 | 700W | 新台幣16,443元 | ||
710-15-230 | 14“ | 15加侖 | 50度至 425 度。 F | 230V交流 | 700W | 新台幣16,876元 | ||
710-30-115 | 18.25“ | 30加侖 | 50度至 425 度。 F | 115V交流 | 1000W | 新台幣15,794元 | ||
710-30-230 | 18.25“ | 30加侖 | 50度至 425 度。 F | 230V交流 | 1000W | 新台幣16,357元 | ||
710-55-115 | 22.5“ | 55加侖 | 50度至 425 度。 F | 115V交流 | 1500W | 新台幣17,092元 | ||
710-55-230 | 22.5“ | 55加侖 | 50度至 425 度。 F | 230V交流 | 1500W | 新台幣17,092元 | ||
711-30-115 | 18.25“ | 30加侖 | 50度至 160 度。 F | 115V交流 | 250W | 新台幣18,823元 |