<span Class='notranslate'>Morse Drum </span> 80c | Mobile-karriers | Raptor Supplies 台灣
MORSE DRUM 80C Mobile-Karrier,直徑 53.3 厘米 - 58.4 厘米鋼桶,容量 363 公斤 | AF6EGX

MORSE DRUM 80C Mobile-Karrier,直徑 53.3 cm - 58.4 cm 鋼桶,容量 363 kg

有現貨
貨號:AF6EGX 型號:80C

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$42,277 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目行動開利
容量800磅。
點膠高度17“
鼓直徑21“到23”
鼓材質鋼,纖維
鼓尺寸55加侖
鼓類型塑料,鋼或纖維
身高17“
總長:37.75“
產品數據表莫爾斯鼓 80c.pdf
傾斜式手動操作
傾斜的角度360度
車輪材質聚烯烴
車輪聚烯烴

送貨信息:

船重(kg) 43.65
船高(厘米)22.86
船長(厘米)104.14
船寬(厘米)91.44
HS代碼8428900390
原產地US

產品詳細說明:

  • 多功能移動搬運車,可接受纖維、直壁鋼或圓柱體
  • 適用於直徑 53.3 厘米 - 58.4 厘米

文檔:

規格書

產品型號

產品型號鼓直徑鼓高度價錢
MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier,208 升鋼桶,363 公斤容量 | AF6EGU 9WEE7 80A22.5“36“新台幣41,876元
MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier,208 升鋼桶,耐火花,363 公斤容量 | AF6EGV 80AM22.5“36“-
詢價
MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier,208 升聚乙烯或鋼桶,363 公斤容量 | AF6EGW 80APS22.5“到24”34“到36”新台幣44,684元
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier,最大容量 208 升,容量 363 公斤 | AF6EGY 8DTZ0 80i22.5“-新台幣45,082元
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier,不銹鋼,最大 208 升鋼桶,363 公斤蓋 | AF6EGZ 80i-不銹鋼22.5“-新台幣166,600元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MORSE DRUM 80C Mobile-Karrier,直徑 53.3 cm - 58.4 cm 鋼桶,容量 363 kg
新台幣42,277元 /單元