項目 | 鼓碼垛機 |
容量 | 600磅。 |
點膠高度 | 26“ |
鼓直徑 | 22“到23.5” |
感光鼓旋轉 | 360度 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
升降式 | 空中力量 |
提升直立鼓 | 距地面最高 20 英寸 |
托盤尺寸 | 41的“X 7” |
托盤類型 | 跨式 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓-82a-gt.pdf |
旋轉型 | 向前向後 |
傾斜式 | 手動操作 |
船重(kg) | 236.25 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 127 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |
型號 | 電梯風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|
82A-GT | 手泵 | 新台幣182,610元 | |
82A-GT-120 | 電力 | 新台幣234,538元 | |
82A-GT-124 | 空中力量 | 新台幣189,101元 | |
82A-GT-125 | 直流電源 | 新台幣218,960元 | |
82 AM-GT | 手泵 | - | 詢價
|