項目 | 鼓碼垛機 |
電流消耗 | 6.2A |
容量 | 1000磅。 |
點膠高度 | 19“ |
鼓材質 | 塑膠、鋼、纖維 |
鼓尺寸 | 55加侖 |
鼓類型 | 塑料,鋼或纖維 |
防爆 | 沒有 |
頻率 | 50赫茲 |
握把類型 | 機械和自動夾爪 |
身高 | 19“ |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
總長: | 43“ |
電梯 | AC電源 |
升降式 | 交流電源 |
發動機 | TEFC |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
總長度 | 43“ |
托盤尺寸 | 41的“X 7” |
托盤類型 | 跨式 |
段落 | 1 |
產品數據表 | 莫爾斯鼓 82h.pdf |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 236.25 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8428900390 |
原產地 | US |