項目 | 40E990 |
身體直徑 | 0.86“ |
連線設定 | 公制x F x NPTF |
流 | Single |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最大。 速度 | 30RPM |
最高 溫度 | 250學位F. |
迴轉 | 手動旋轉 |
尺寸 | 入口1/4“ NPTF-出口1/4” NPTF |
類別 | DGS 直列 + 90 度雙軸承系統旋轉,O 形圈密封 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 身體直徑 | 連線設定 | 項目 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.051 | 0.86“ | NPTM x NPTF | 40E986 | 入口1/4“ NPTF-出口1/4” NPTM | 新台幣4,096元 | ||
30.053 | 0.86“ | NPTF | 40E987 | 入口1/4“ NPTF-出口3/8” NPTM | 新台幣4,188元 | ||
30.153 | 0.98“ | NPTF x NPTM | 旋轉接頭 | 入口3/8“ NPTF-出口3/8” NPTM | 新台幣4,264元 | ||
30.154 | 0.98“ | 公制x F x NPTF | 40E989 | 入口3/8“ NPTF-出口3/8” NPTF | 新台幣4,096元 | ||
41.261 | - | - | 旋轉接頭 | - | 新台幣18,413元 | ||
41.920 | - | - | 旋轉接頭 | - | 新台幣21,430元 | ||
59.463 | - | - | 旋轉接頭 | - | 新台幣20,160元 |