項目 | 40F003 |
身體直徑 | 1.26“ |
連線設定 | NPTF x NPTM |
流 | Single |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 2200 PSI AT 200度F,4000 PSI AT 250度F |
最大。 速度 | 30RPM |
最高 溫度 | 200度至250度F |
迴轉 | 手動旋轉 |
尺寸 | 入口3/8“ NPTF-出口1/2” NPTF |
類別 | WDG 90度旋轉,O型圈密封 |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CH |