項目 | 電動螺桿泵 |
最大流量RPM和0 PSI | 4.7加侖/分鐘 |
最小流量RPM和0 PSI | 0.471加侖/分鐘 |
最小流量RPM和90 PSI | 0.21加侖/分鐘 |
身高 | 7.875“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
Hz | 60 |
進/出口 | 3/4 NPT,3/4 NPT |
總長: | 19 23機構/ 32“ |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 1750 |
最高 黏度 | 20,000 CPS |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 10學位F. |
閔。 壓力 | 0 PSI |
最小 轉速 | 150 |
粒徑 | 4.0mm |
所需的HP @更高的RPM | 1/2 |
所需的HP @較低的RPM | 1/32 |
密封材料 | 碳,陶瓷,丁腈 |
密封類型 | 機構 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
信號寬度 | 568729“ |
船重(kg) | 20.01 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413600040 |