先生 5313m |角接觸球軸承,2 列,30 度,開式,65 毫米內徑 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MRC 5313M 角接觸球軸承,2 列,30 度,開式,65 毫米內徑 | CT3WRN 36NG32

MRC 5313M 角接觸球軸承,2 列,30 度,開式,65 毫米內徑

有現貨
貨號: CT3WRN 型號:5313M交叉編號:36NG32

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,675 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角接觸球軸承

送貨信息:

船重(kg) 3.76
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
MRC 5412C 角接觸球軸承,2 列,24 度,開式,60 毫米內徑 | CT3WLF 36NG55 5412C新台幣55,681元
MRC 5304CZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,20 毫米內徑 | CT3WLG 36NF66 5304CZZ新台幣6,069元
MRC 5204CZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,20 毫米內徑 | CT3WLH 36NE81 5204CZZ新台幣4,894元
MRC 5205CZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,25 毫米內徑 | CT3WLJ 36NE86 5205CZZ新台幣5,490元
MRC 5305CZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,25 毫米內徑 | CT3WLK 36NF70 5305CZZ新台幣7,300元
MRC 5206CZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,30 毫米內徑 | CT3WLL 36NE91 5206CZZ新台幣5,591元
MRC 5306MZZ 角接觸球軸承,2 列,30 度,雙密封,30 毫米內徑 | CT3WLM 36NF82 5306MZZ新台幣12,604元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MRC 5313M 角接觸球軸承,2 列,30 度,開式,65 毫米內徑
新台幣25,675元 /單元