項目 | 單氣體檢測儀 |
警報設定 | 低19.5%體積,高23%體積 |
警報類型 | 聲音,視覺和振動 |
電池壽命 | 24個月 |
電池類型 | 鋰 |
深度 | 1" |
檢測 | 氧 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | O2 |
身高 | 3.4“ |
工作溫度 範圍 | -4至122度F,-20至50度C |
解析度 | 0.1%vol。 |
傳感器範圍 | 0至25%體積 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 傳感器範圍 | 警報設定 | 電池壽命 | 電池類型 | 檢測 | 顯示屏 | 氣體類型 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10074137 | 0至25%體積 | 低19.5%體積,高28%體積 | 9000小時。 | CR2鋰 | 氧 | 背光LCD | O2 | 0.1%vol。 | 新台幣34,376元 | ||
10076717 | 0至1 ppm | 低0.1 ppm,高0.3 ppm | 最小9000小時 | CR2鋰 | 二氧化氯 | 背光LCD | 氯氣2 | 0.02 PPM | 新台幣53,606元 | ||
10092522 | 0至500 ppm | 低25 ppm,高100 ppm | 24個月 | 鋰 | 一氧化碳 | 液晶顯示 | CO | 1 PPM | 新台幣19,264元 | ||
10092521 | 0至100 ppm | 低10 ppm,高15 ppm | 24個月 | 鋰 | 硫化氫 | 液晶顯示 | H2S | 1 PPM | 新台幣8,004元 | ||
10076735 | 0至5 ppm | 低0.3 ppm,高1 ppm | 24個月 | 鋰 | 膦 | 背光LCD | PH3 | 0.05 PPM | 新台幣55,295元 |