項目 | 安全帽 |
附件插槽 | 沒有 |
ANSI類 | E |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 迷彩 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 聚乙烯 |
尺寸 | 6 1/2至8 |
次數 | 滿滿 |
吊燈 | 4點Ratchet棘輪 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 吊燈 | 附件插槽 | ANSI類 | 顏色 | 適合帽子尺寸 | 圖像 | 外殼材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071157 | 4點Ratchet棘輪 | 沒有 | E | 紅/白/藍 | 6-1 / 2至8 | 自由系列(TM) 美國國旗星條旗 | 聚乙烯 | 6 1/2至8 | 新台幣2,749元 | ||
10071159 | 4點Ratchet棘輪 | 沒有 | E | 紅/白/藍/金 | 6-1 / 2至8 | 自由系列(TM) 美國國旗與 2 只鷹 | 聚乙烯 | 6 1/2至8 | 新台幣2,749元 | ||
475367 | 4點Ratchet棘輪 | 是 | E | 灰色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 6 1/2至8 | 新台幣1,507元 | ||
496075 | 棘輪 | 是 | E | 橙色 | 6-1 / 2至8 | - | 聚乙烯 | 均碼 | 新台幣1,507元 | ||
815570 | 棘輪 | 是 | E | 青色 | 6-1 / 2至8 | - | 聚乙烯 | 均碼 | 新台幣1,507元 | ||
454735 | 銷鎖 | 是 | E | 湖水綠 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 均碼 | 新台幣1,090元 | ||
454734 | 銷鎖 | 是 | E | 橙色 | 6-1 / 2至8 | 與機身相同顏色 | 聚乙烯 | 均碼 | 新台幣1,090元 |