項目 | 單氣體檢測儀 |
警報設定 | 可調整 |
警報類型 | 聲音,視覺,振動 |
電池壽命 | 1年 |
電池類型 | 鋰 |
深度 | 1-29 / 32“ |
檢測 | 氯 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | Cl2 |
身高 | 3 13機構/ 32“ |
外殼顏色 | 灰色 |
工作溫度 範圍 | -10度至40度C(14度至104度F),-20度至50度C(-4度至122度F) |
解析度 | 0.05 PPM |
傳感器範圍 | 0至10 ppm |
信號寬度 | 2 13機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9027102000 |