項目 | 帶燈架和電線固定器的安全帽 |
附件插槽 | 沒有 |
ANSI類 | G |
ANSI類型 | 1 |
顏色 | 天然棕褐色 |
適合帽子尺寸 | 6-1 / 2至8 |
圖像 | 與機身相同顏色 |
外殼材料 | 酚醛 |
尺寸 | 均碼 |
次數 | 滿滿 |
吊燈 | 4點Pinlock銷鎖 |
放空 | 沒有 |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 6506106075 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 附件插槽 | ANSI類 | 顏色 | 外殼材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460069 | 是 | C | 白色 | 聚乙烯 | 新台幣2,487元 |