項目 | 起重機測功機 |
準確性 | +/- 0.1% |
容量 | 5000磅。 |
有線/無線 | 無線應用 |
顯示屏 | 指示燈 |
完 | 陽極氧化 |
材料 | 航空航天優質合金鋼 |
總高度 | 14.031“ |
總長度 | 1.75“ |
總寬度 | 5" |
能量源 | 充電電池 |
溫度。 範圍 | -4度至122度F(-20度至50度C) |
船重(kg) | 3.38 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微星7300-1000 | 1000磅。 | 13 17機構/ 32“ | 1.75“ | 5" | 充電電池 | 新台幣72,646元 | |
微星7300-2500 | 2500磅。 | 141機構/ 32“ | 1.75“ | 5" | 充電電池 | 新台幣75,296元 | |
微星7300-5000 | 5000磅。 | 14.031“ | 1.75“ | 5" | 充電電池 | 新台幣71,319元 | |
微星7300-10000 | 10,000磅。 | 16 9機構/ 64“ | 2" | 5.5“ | (2)鹼性碳電池 | 新台幣74,922元 | |
微星7300-25000 | 25,000磅。 | 22 21機構/ 32“ | 2.5“ | 6.375“ | 充電電池 | 新台幣108,681元 | |
微星7300-50000 | 50,000磅。 | 25 43機構/ 64“ | 3.25“ | 7.5“ | 充電電池 | 新台幣139,247元 | |
微星7300-100000 | 100,000磅。 | 29.75“ | 5.25“ | 8.125“ | 充電電池 | 新台幣188,714元 |