項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
主體材料 | 黑鋼 |
內部Dia。 | 1-39 / 64“ |
總長: | 36“ |
最大。 壓力 | 150華氏度時150磅/平方英寸 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1-57 / 64“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 9機構/ 64“ |
船重(kg) | 3.74 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7306305055 |
原產地 | MX |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583-180 | 39機構/ 64“ | 18“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣316元 | |
583-240 | 39機構/ 64“ | 24“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣408元 | |
583-300 | 39機構/ 64“ | 30“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣464元 | |
583-360 | 39機構/ 64“ | 36“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣593元 | |
583-480 | 39機構/ 64“ | 48“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣751元 | |
583-600 | 39機構/ 64“ | 60“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣891元 | |
583-720 | 39機構/ 64“ | 72“ | 53機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 3機構/ 32“ | 新台幣1,032元 | 詢價
|