項目 | 製冷黃銅配件 |
連線設定 | 1/4 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 1機構/ 2“ |
材料 | 黃銅 |
最高 工作壓力 | 700 PSI |
產品 描述 | 短鍛螺母 |
類別 | 短鍛螺母 |
UPC | 685768207511 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 連接尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 產品 描述 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個04544 | 1/4 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 2“ | 黃銅 | 喇叭口密封蓋 | 密封蓋 | 新台幣44元 | ||
一個05052 | 3/8 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 11機構/ 16“ | 黃銅 | 短鍛螺母 | 短鍛螺母 | 新台幣114元 | ||
一個05053 | 1/2 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 13機構/ 16“ | 黃銅 | 短鍛螺母 | 短鍛螺母 | 新台幣170元 | ||
一架07813NL | 5/8 × 1/4 | 5 / 8“x 1 / 4” | - | - | - | 平襯套 | 襯套 | 新台幣561元 | ||
一個15726 | 3/8 | 3 / 8“x 3 / 8” | - | 1 11機構/ 16“ | 黃銅/銅 | 內擴到擴展焊錫 | 旋轉適配器 | 新台幣311元 | ||
一個00401 | 1/4 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | - | 銅 | 銅喇叭形墊片 | 墊片 | 新台幣22元 | ||
一個04585 | 1/4 × 1/4 | 1/4“ SAE M x 1/4 MPT | 1機構/ 4“ | 1.25“ | 黃銅 | 半聯管接頭到NPTFE | 半聯盟 | 新台幣104元 |