項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 1機構/ 2“ |
連線設定 | 核不擴散條約 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
外殼材質 | 鑄不銹鋼 |
材料 | 鑄不銹鋼 |
最大。 壓力 | 275在100度F |
管道尺寸 | 1.5“ |
屏幕 | 籃 |
屏幕材質 | 籃 |
屏幕尺寸 | 0.062“ |
尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2 125 CI鐵主體已擰緊 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 200在150度F | 新台幣29,244元 |