項目 | 籃式過濾器 |
排污口(NPT) | 3機構/ 4“ |
課程 | 類125 |
連線設定 | 翻邊 |
連接類型 | 翻邊 |
法蘭類型 | 類125 |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 壓力 | 200 Psi @ -20 華氏度至 150 華氏度 |
管道尺寸 | 2" |
屏幕 | 304 SS |
屏幕材質 | 304不銹鋼 |
屏幕尺寸 | .062性能 |
尺寸 | 2" |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 14.16 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 38.35 |
船寬(厘米) | 33.78 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 課程 | 連線設定 | 屏幕 | 屏幕材質 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CI鐵體已擰緊 | 1" | - | 核不擴散條約 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 1" | - | 新台幣17,460元 | ||
11/4 125 CI鐵主體已擰緊 | 1.25“ | - | 核不擴散條約 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 1.25“ | - | 新台幣27,058元 | ||
2 CI鐵主體已擰緊 | 2" | - | 核不擴散條約 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 2" | - | 新台幣30,959元 | ||
21/2 155M-N 鐵體法蘭 | 2.5“ | 類125 | 翻邊 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 2.5“ | - | 新台幣34,836元 | ||
3 155M-N 鐵體法蘭 | 3" | 類125 | 翻邊 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 3" | - | 新台幣35,275元 | ||
4 155M-N 鐵體法蘭 | 4" | 類125 | 翻邊 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 4mm | - | 新台幣59,011元 | ||
1不銹鋼 | 1" | - | 核不擴散條約 | 籃 | 籃 | 0.062“ | 1" | - | 新台幣39,736元 |