項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 3機構/ 8“ |
課程 | 600 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
材料 | 鑄碳鋼 |
最大。 壓力 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F |
屏幕 | 自對準 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 16“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
型號 | 課程 | 連線設定 | 材料 | 最大。 壓力 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 581CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣9,547元 | |
3/8 581 CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣10,282元 | |
1/2 CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,807元 | |
1 CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 1" | 新台幣9,729元 | |
11/4 581 CS固定端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 1.25“ | 新台幣7,961元 | |
11/2 CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣9,774元 | |
2 CS螺紋端 | 600 | 核不擴散條約 | 鑄碳鋼 | 對於WOG為1480 @ 100度F,對於蒸汽為1010 @ 750度F | 1機構/ 16“ | 2" | 新台幣11,543元 |