項目 | 雙重過濾器 |
排污口(NPT) | 3機構/ 4“ |
課程 | 類150 |
連線設定 | 螺紋的 |
法蘭類型 | 類150 |
身高 | 9" |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 275 Psi @ -20 華氏度至 100 華氏度 |
屏幕 | 304 SS |
屏幕尺寸 | .062性能 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 15.35 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 34.04 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 課程 | 連線設定 | 尺寸 | 信號寬度 | 連接類型 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 791S-AH CI雙重過濾器THD | - | 類125 | 螺紋的 | 1.25“ | 10“ | - | 10“ | - | 新台幣157,543元 | |
2 791-S-AH CI雙重過濾器THD | - | 類125 | 螺紋的 | 2" | 11“ | - | 15“ | - | 新台幣219,614元 | |
21/2 791-F- AH雙工Flgd過濾器 | 2.5“ | 類125 | 翻邊 | 2.5“ | 14“ | 翻邊 | 26“ | 鑄鐵 | 新台幣280,172元 | |
3 791-F AH雙工Flgd過濾器 | - | 類125 | 翻邊 | 3" | 14“ | - | 26“ | - | 新台幣308,847元 | |
4 791F-AH CI Flgd雙重過濾器 | 4" | 類125 | 翻邊 | 4mm | 16“ | 翻邊 | 33“ | 鑄鐵 | 新台幣518,880元 | |
5 791F-AH CI Flgd雙重過濾器 | - | 類125 | 翻邊 | 5" | 22“ | - | 36“ | - | 新台幣949,838元 | |
6 791F-AH CI Flgd雙重過濾器 | - | 類125 | 翻邊 | 6 | 22“ | - | 36“ | - | 新台幣949,838元 |