項目 | 耐腐蝕空氣循環器 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 密封球 |
刀片直徑。 | 16“ |
刀片材料 | 紅色聚丙烯 |
CFM高 | 3790 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 20.5“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 140學位F. |
最高 深度 | 17.5“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1600 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝樣式 | 地燈 |
葉片數 | 6 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 20“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 17機構/ 32“ |
聲級 | 50dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 280 |
信號寬度 | 20.5“ |
電線保護層 | 黑色聚酯粉末大衣 |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 53.59 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | NL |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 刀片直徑。 | CFM高 | 身高 | 電機功率 | 外直徑。 | 聲級 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4E5003M11100P | 24.5“ | 20“ | 5480 | 24.5“ | 1/3 | 24“ | 55dBA | 460 | 新台幣41,226元 |