項目 | 排氣扇 |
風扇尺寸 | 140cm |
完 | 鍍鋅 |
頻率 | 50赫茲 |
電壓 | 400V |
型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
V6D9001M11036 | 400V | 新台幣24,749元 | 詢價
|
V6D9001M11236 | 400V | 新台幣23,672元 | 詢價
|
V6D90A0M11036 | 400V | 新台幣17,216元 | 詢價
|
V6D90A0M11037 | 400V | 新台幣18,341元 | 詢價
|
V6D90A0M11236 | 400V | 新台幣16,140元 | 詢價
|
V6D92A2M11036 | 400V | 新台幣24,749元 | 詢價
|
V6E90A0M11036 | 230V | 新台幣24,749元 | 詢價
|