項目 | 立式循環風機 |
安培@ 60 Hz | 0.90 |
軸承 | 永久潤滑球 |
刀片直徑。 | 16“ |
葉片光潔度 | 白色聚丙烯 |
CFM @ 60赫茲 | 3296 |
滿載電流 | 0.9 |
滿載功率 | 220 |
高CFM | 3296 |
房屋裝修 | 拋光白色聚丙烯 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓AC @ 60/50 Hz | 460 |
最高 環境溫度。 | 105學位F. |
發動機 | 全封閉式熱保護分體電容器 |
安裝高度 | 9-1 / 2至16英尺 |
葉片數 | 6 |
速度數 | 變量 |
段落 | 3 |
可逆 | 沒有 |
RPM | 1650 |
轉速@ 50 Hz | 1330 |
轉速@ 60 Hz | 1650 |
速度可控 | 是 |
電壓 | 460 |
瓦數@ 60 Hz | 220 |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8414596090 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 段落 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4E40K8M81160 | 1.1 | 1 | 1575 | 240 | 新台幣28,027元 | ||
T4E40K7M81160P | 1.1 | 1 | 1575 | 120 | 新台幣30,098元 |