MULTIFAN V4D1600M11036 外殼風扇,130cm 尺寸,400V,50 Hz 頻率,鍍鋅

貨號:CF3HEX 型號:V4D1600M11036
NT$20,308 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目排氣扇
風扇尺寸130cm
鍍鋅
頻率50赫茲
電壓400V

產品型號

產品型號電壓價錢
MULTIFAN V6D9001M11036 套管風扇,92cm 尺寸,400V,50Hz 頻率 | CF3組屋 V6D9001M11036400V新台幣24,749元
詢價
MULTIFAN V6D9001M11236 套管風扇,92cm 尺寸,400V,50Hz 頻率 | CF3HDC V6D9001M11236400V新台幣23,672元
詢價
MULTIFAN V6D90A0M11036 套管風扇,92cm 尺寸,400V,50 Hz 頻率 | CF3硬盤 V6D90A0M11036400V新台幣17,216元
詢價
MULTIFAN V6D90A0M11037 套管風扇,92cm 尺寸,400V,50Hz 頻率 | CF3HDE V6D90A0M11037400V新台幣18,341元
詢價
MULTIFAN V6D90A0M11236 外殼風扇,92cm 尺寸,400V,50Hz 頻率 | CF3HDF V6D90A0M11236400V新台幣16,140元
詢價
MULTIFAN V6D92A2M11036 套管風扇,92cm 尺寸,400V,50Hz 頻率 | CF3HDG V6D92A2M11036400V新台幣24,749元
詢價
MULTIFAN V6E90A0M11036 套管風扇,92cm 尺寸,230V,50Hz 頻率 | CF3HDH V6E90A0M11036230V新台幣24,749元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MULTIFAN V4D1600M11036 外殼風扇,130cm 尺寸,400V,50 Hz 頻率,鍍鋅
新台幣20,308元 /單元