項目 | 洗衣盆 |
背部飛濺 | 沒有 |
碗深 | 14.375“ |
碗形 | 方形 |
碗尺寸 | 24的“X 20” |
顏色 | 白色 |
排水口 | 1.5“ |
水龍頭安裝中心 | 4" |
材料 | 熱塑性 |
安裝類型 | 壁燈 |
碗數 | 1 |
孔數 | 2 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 20“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 7.92 |
船高(厘米) | 39.62 |
船長(厘米) | 63.25 |
船寬(厘米) | 52.32 |
HS代碼 | 3922100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
27F | 地燈 | 40“ | 新台幣9,332元 |