項目 | 門框密封條 |
防火 | 3小時。 |
法蘭面 | 黑古銅色 |
法蘭高度 | 1-1 / 4“ |
法蘭材質 | 陽極氧化鋁 |
法蘭厚度 | 1機構/ 2“ |
法蘭寬度 | 1.25“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 氯丁橡膠 |
插入尺寸 | 1機構/ 4“ |
插入類型 | 可調整 |
最高門縫 | 1機構/ 8“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 6ft。 |
總寬度 | 1.25“ |
投影 | 1機構/ 2“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -20度至200度F |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 184.15 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 7308305050 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭材質 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
107NA-36 | 鋁 | 3ft。 | 新台幣2,215元 | |
107NA-48 | 鋁 | 4ft。 | 新台幣2,082元 | |
107NA-72 | 深色陽極氧化鋁 | 6ft。 | 新台幣3,139元 | 詢價
|
107NA-84 | 鋁 | 7ft。 | 新台幣4,290元 | 詢價
|
107NDKB-36 | 陽極氧化鋁 | 3ft。 | 新台幣1,994元 | |
107NDKB-48 | 陽極氧化鋁 | 4ft。 | 新台幣2,758元 | |
107NDKB-84 | 陽極氧化鋁 | 7ft。 | 新台幣4,760元 | 詢價
|