項目 | 雙門擋風雨條 |
法蘭面 | 粉末塗層 |
法蘭材質 | 鐵件 |
法蘭厚度 | 1機構/ 8“ |
法蘭寬度 | 5機構/ 8“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 氯丁橡膠 |
插入尺寸 | 3機構/ 4“ |
插入類型 | 氯丁橡膠 |
最高門縫 | 1-1 / 2“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 7ft。 |
總寬度 | 1.375“ |
投影 | 3機構/ 16“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -20度至200度F |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 215.14 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7610100020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 法蘭材質 | 插入顏色 | 插入材料 | 插入尺寸 | 總長度 | 總寬度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A605DKB-8 | 陽極氧化鋁 | 灰色 | 尼龍刷 | 7機構/ 16“ | 8ft。 | 1 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣2,164元 | 詢價
|