項目 | 門檻 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋁磨 |
適合門寬 | 36“ |
身高 | 1" |
插入顏色 | 灰色 |
插入材料 | 乙烯基 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 鋁 |
表麵類型 | 光滑/凹槽頂部 |
厚度 | 0.105“ |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 7610100020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 完 | 身高 | 插入顏色 | 總長: | 材料 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803V-48 | 銀色 | 鋁磨 | 1" | 灰色 | 4ft。 | 鋁 | 0.105“ | 新台幣3,442元 | ||
803V-72 | 銀色 | 鋁磨 | 1" | 灰色 | 6" | 鋁 | 0.105“ | 新台幣4,061元 | 詢價
| |
803VDCB-36 | 褐色 | 黑古銅色 | 1" | 灰色 | 3ft。 | 鋁 | 0.105“ | 新台幣3,643元 | ||
803VDCB-48 | 褐色 | 黑古銅色 | 1" | 灰色 | 4ft。 | 鋁 | 0.105“ | 新台幣4,859元 | ||
803VDCB-72 | 褐色 | 黑古銅色 | 1" | 灰色 | 6" | 鋁 | 0.105“ | 新台幣6,800元 | 詢價
| |
804V-36 | 銀色 | 鋁磨 | 7機構/ 8“ | 灰色 | 3ft。 | 鋁 | 0.105“ | 新台幣2,583元 | ||
804V-48 | 銀色 | 鋁磨 | 7機構/ 8“ | 灰色 | 4ft。 | 鋁 | 0.105“ | 新台幣3,442元 |