國民警衛隊 950n-72 |門檻,凹槽頂部,銑刀,5 英吋寬,1/2 英吋高,72 英吋長 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NATIONAL GUARD 950N-72 門檻,頂部有凹槽,銑刀,5 英吋寬,1/2 英吋高,72 英吋長 | CT3ZGJ 45VU37

NATIONAL GUARD 950N-72 門檻,凹槽頂部,銑刀,5 英吋寬,1/2 英吋高,72 英吋長

有現貨
貨號: CT3ZGJ 型號:950N-72交叉參考:45VU37

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,765 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目門檻

送貨信息:

船重(kg) 1.44
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目總長:價錢
NATIONAL GUARD 896V-3 門檻光滑/凹槽頂部 3 英尺 | AC9NRM 3HRT8 896V-3門檻3ft。新台幣1,836元
NATIONAL GUARD 896V-4 門檻光滑/凹槽頂部 4 英尺鋁 | AC9NRN 3HRU1 896V-4門檻4ft。新台幣3,116元
NATIONAL GUARD 896V-6 門檻光滑/凹槽頂部 6 英尺鋁 | AC9NRP 3HRU2 896V-6門檻6"新台幣4,675元
詢價
NATIONAL GUARD 659-36 英吋偏置鞍形門檻,頂部有凹槽,銑削,7 英吋寬,1/2 英吋高,3 英尺長 | CT3ZAM 53YA60 659-36“門檻-新台幣3,212元
NATIONAL GUARD 659-48 英吋偏置鞍形門檻,凹槽頂部,銑削,7 英吋寬,1/2 英吋高,4 英尺長 | CT3ZAN 53YA61 659-48“門檻-新台幣4,283元
NATIONAL GUARD 896SS-36 英吋保險桿門檻,光滑,銑削,5 英吋寬,1/2 英吋高,3 英尺長 | CT3ZFB 53YA62 896SS-36"門檻-新台幣27,174元
NATIONAL GUARD 896SS-48 英吋保險桿門檻,光滑,銑削,5 英吋寬,1/2 英吋高,4 英尺長 | CT3ZFC 53YA63 896SS-48"門檻-新台幣36,266元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NATIONAL GUARD 950N-72 門檻,凹槽頂部,銑刀,5 英吋寬,1/2 英吋高,72 英吋長
新台幣4,765元 /單元