項目 | 浮球 |
連線設定 | 外部 |
浮點數Dia。 | 5" |
浮體長度 | 7" |
浮重 | 24盎司。 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 液體溫度 | 225學位F. |
三方圈 | 橢園形 |
螺紋的 | 自我,1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | US |
型號 | 浮點數Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|
GR4X525304SS | 4" | 新台幣4,235元 | |
GR4X625304SS | 4" | 新台幣4,721元 | |
GR4X719304SS | 4" | 新台幣5,044元 | |
GR5X71816304SS | 5" | 新台幣8,922元 | |
GR4X625304SS | 4" | 新台幣4,731元 | |
GR6X1019304SS | 6" | 新台幣12,187元 |