扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NB A25-1300mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 251300 mm | CT4AEE 801GE4

NB A25-1300mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 251300 毫米

有現貨
貨號: CT4AEE 型號:A25-1300mm交叉參考:801GE4

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,811 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目導軌

送貨信息:

船重(kg) 1.78
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
NB A15-1300mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 151300 mm | CT4ADD 801GA7 A15-1300mm新台幣11,527元
NB A15-160mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 15160 mm | CT4ADE 801G98 A15-160mm新台幣1,570元
NB A15-1960mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 151960 mm | CT4ADF 801GA8 A15-1960mm新台幣17,290元
NB A15-220mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 15220 毫米 | CT4ADG 801G99 A15-220mm新台幣2,162元
NB A15-280mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 15280 毫米 | CT4ADH 801GA0 A15-280mm新台幣2,660元
NB A15-340mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 15340 mm | CT4ADJ 801GA1 A15-340mm新台幣3,143元
NB A15-400mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 15400 毫米 | CT4ADK 801GA2 A15-400mm新台幣3,842元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NB A25-1300mm 導軌,Alulin,標稱。導軌尺寸,總長度 251300 毫米
新台幣11,811元 /單元