扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NB SFW12X25FS115 鋼軸 0.750 英吋直徑 25.00 英吋 | AC9DKN 3FVC9

NB SFW12X25FS115 鋼軸 0.750 英寸直徑 25.00 英寸

有現貨
貨號: AC9DKN 型號:SFW12X25FS115交叉參考:3FVC9

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,611 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋼軸
迪亞最大公差0.7492“
迪亞最小公差0.7497“
總長:25“
材料鐵件
最小表面硬度60 HRC
安裝端直徑0.500輸入。
軸直徑0.75“
溫度。 範圍230 F
螺紋長度0.63“
螺紋尺寸1 / 2-13
行程長度24.00輸入。

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)4.83
船長(厘米)71.12
船寬(厘米)5.08
HS代碼8482992580
原產地US

產品型號

產品型號總長:軸直徑螺紋長度螺紋尺寸價錢
NB SFW12X18FS102 鋼軸 0.750 英寸直徑 18.00 英寸 | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218“0.75“0.625“5 / 16-18新台幣2,559元
NB SFW12X24FS102 鋼軸 0.750 英寸直徑 24.00 英寸 | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224“0.75“0.625“5 / 16-18新台幣2,990元
NB SFW12X36FS102 鋼軸 0.750 英寸直徑 36.00 英寸 | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236“0.75“0.625“5 / 16-18新台幣3,851元
NB SFW16X6FS102 鋼軸 1.000 英寸直徑 6.00 英寸 | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75“3 / 8-16新台幣1,739元
NB SFW16X12FS102 鋼軸 1.000 英寸直徑 12.00 英寸 | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212“1"0.75“3 / 8-16新台幣2,278元
NB SFW16X18FS102 鋼軸 1.000 英寸直徑 18.00 英寸 | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218“1"0.75“3 / 8-16新台幣2,816元
NB SFW16X24FS102 鋼軸 1.000 英寸直徑 24.00 英寸 | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224“1"0.75“3 / 8-16新台幣3,354元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NB SFW12X25FS115 鋼軸 0.750 英寸直徑 25.00 英寸
新台幣4,611元 /單元