項目 | 旋啟式止回閥 |
連接類型 | 樞紐 |
開裂壓力 | 0.25 PSI |
流 | 47.59加侖/分鐘 |
總長: | 5.375“ |
材料 | PVC |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 150華氏度時70磅/平方英寸 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 3.5“ |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PVC |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520-20GR | 樞紐 | 78.44加侖/分鐘 | 6.187“ | 4 19機構/ 64“ | 2" | 4 19機構/ 64“ | 新台幣789元 | |
1520-05FGR | 核不擴散條約 | 4.46加侖/分鐘 | 4.593 | 2 29機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 2 29機構/ 32“ | 新台幣518元 | |
1520-07FGR | 核不擴散條約 | 12.47加侖/分鐘 | 4.593 | 2 29機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 2 29機構/ 32“ | 新台幣528元 | |
1520-10FGR | 核不擴散條約 | 20.2加侖/分鐘 | 4.593 | 2 29機構/ 32“ | 1" | 2 29機構/ 32“ | 新台幣466元 | |
1520-15FGR | 核不擴散條約 | 47.59加侖/分鐘 | 5.375“ | 3.5“ | 1.5“ | 3.5“ | 新台幣587元 |