項目 | 雙出水定時器 |
備用電池 | 是 |
日船長 | 1到7天 |
深度 | 2.75“ |
顯示類型 | 數字液晶 |
機箱類型 | 戶外燈俱 |
身高 | 8.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 6 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 360分鐘。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
能量源 | (2)AA電池 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | CN |
A.
A.
A. 100 華氏度。