項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
甲板高度 | 7.75“ |
甲板長度 | 36.5“ |
甲板材料 | 鋁 |
甲板類型 | 鋁 |
甲板寬度 | 14“ |
延伸長度 | 36.5“ |
框架材質 | 鋁 |
手柄類型 | 可移動管 |
負載能力 | 1000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 39“ |
總寬度 | 14“ |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 28.58 |
船長(厘米) | 142.88 |
船寬(厘米) | 41.28 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |